IKA
シャフトジェネレータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
1セット(12本)
1個
処理量(mL)
50~2000
10~100
10~500
1~100
10~1500
1~50
50~2000
アズワン品番
5-3090-32
5-3090-42
5-3090-43
5-3090-46
5-3090-47
5-3090-30
5-3090-31
5-3090-29
5-3090-32
5-3090-34
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21303415
品番
S25N-25G-ST
参考基準価格(税別)
¥282,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
仕様
シャフト径(mm):25、ジェネレーター外径(mm):25、ローター径(mm):20、コード番号:0004447500
処理量(mL)
50~2000
材質(接液部)
PTFE(四フッ化エチレン)・ステンレス(SUS316L)
アズワン品番
5-3090-32