曜日別特売
YCT187AS クリーンルーム用作業台 アズワン 21305768

クリーンルーム用作業台

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×750
内容量1個注文コード21305768品番YCT187AS
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥180,400
販売価格(税別)
164,000
材質ステンレス(SUS430)ヘアーライン仕上げ質量(kg)39奥行(mm)750寸法(幅W×高さH)(mm)1800×750耐荷重(kg)300型番YCT187ASアズワン品番1-3266-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする