SI-65 インターフェースコンバータ アズワン 21306504

インターフェースコンバータ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●M3ネジ穴付き●LAN⇔RS422・485(端子台)注文コード21306504品番SI-65
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥42,350
販売価格(税別)
38,500

丈夫でノイズに強い小型タイプです。
-10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です
3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。

付属品ユーティリティCD・ACアダプター仕様●M3ネジ穴付き●LAN⇔RS422・485(端子台)電源ACアダプター(付属)または外部DC電源から供給対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32・64bit)インターフェースRJ45(10BASE-T・100BASE-TX自動検知可)アズワン品番1-3396-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21306477
2022-06-18
用途: RS485通信機器のPC接続
製造業

制御機器の通信RS485とPCのUSB変換に使用、通信エラーがなく機器の安定した接続が行えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする