用途錠剤・フィルムコーティング錠・各種ストレート・鉱物・木材の微粉砕に。液体/粉末の混合・各種試料の粗粉砕に。質量(kg)7.0(本体/5.5+SUS容器(300mL)/1.5)回転数(min-1[r.p.m])低速時/16000、高速時/24000(無負荷時)、パルス時/24000(無負荷時)電源100V 50/60Hz 12.2A型番MX-1100XTS機能30秒タイマー付き処理容量(mL)最大300容器/Max150、2L容器/Max2L材質(刃)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)220×220×320(300mL容器装着時)アズワン品番5-3409-05