MX-1200XTS エクストリームミル WARING(ワーリング) 21306608

エクストリームミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
アズワン品番5-3409-02
内容量1個注文コード21306608品番MX-1200XTS
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
用途錠剤・フィルムコーティング錠・各種ストレート・鉱物・木材の微粉砕に。液体/粉末の混合・各種試料の粗粉砕に。質量(kg)7.0(本体/5.5+SUS容器(300mL)/1.5)回転数(min-1[r.p.m])無段変速時/1300~18000(無負荷時)、パルス時/24000(無負荷時)電源100V 50/60Hz 12.2A型番MX-1200XTS機能無段変速調整ダイヤル機能付き処理容量(mL)最大300容器/Max150、2L容器/Max2L材質(刃)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)220×220×320(300mL容器装着時)アズワン品番5-3409-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする