曜日別特売
DO9786T-R1 導電率トランスミッタ アズワン 21308376

導電率トランスミッタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番1-3751-02
内容量1個注文コード21308376品番DO9786T-R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥131,800
仕様-50~+199.9℃、精度:0.2℃±0.1%rdg±2digit±0.01℃/℃、精度(温度ドリフト):導電率/0.5%rdg±2digits±0.01%/℃、温度/0.2℃±0.1%rdg±0.01℃/℃測定範囲導電率/0.0~199.9ms、温度/-50~+199.9℃型番DO9786T-R1ORP測定範囲/-1999~+1999mV、精度/0.1%rdg±1digit±0.01%pH/℃(温度ドリフト)pH測定範囲/-1.00~+15.00pH、精度/0.1%rdg±1digit±0.01%pH/℃(温度ドリフト)サイズ(mm)96×126×96アズワン品番1-3751-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする