曜日別特売
CDUJB8-4DM-F8NZS フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~) SMC 21311674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形オートスイッチ種類F8N 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-3線(NPN)-縦取出し使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7注文コード21311674品番CDUJB8-4DM-F8NZS
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)4作動方式複動形磁石内蔵有無使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気リード線(m)5給油無給油オートスイッチ個数1オートスイッチ品番F8Nロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類F8N 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする