曜日別特売
LP150838U バイアル 大阪ケミカル 21312472

バイアル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番2-4330-07
内容量1個注文コード21312472品番LP150838U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
仕様バイアル仕様:PP(ポリプロピレン)、ガラス本体材質:硼珪酸ガラス寸法(mm)Φ12×32容量(μL)300口内径(Φmm)Φ6型番LP150838Uキャップウルトラボンド(9-425)アズワン品番2-4330-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21312472LP150838U63587634LP150838ULP150838U PPバイアル 300μL 大阪ケミカル 63587634PPバイアル 300μL大阪ケミカル1箱(100個)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする