大阪ケミカル
バイアル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
2-4330-02
2-4330-01
2-4330-02
2-4330-03
2-4330-04
2-4330-05
2-4330-06
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21312497
品番
11241070U
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
バイアル仕様:褐色ガラスラベル付き、ガラス本体材質:硼珪酸ガラス
寸法(mm)
Φ12×32
容量(mL)
2
口内径(Φmm)
Φ6
型番
11241070U
キャップ
ウルトラボンド(9-425)
アズワン品番
2-4330-02