CZS0100 ジルコニアボール アズワン 21316042

ジルコニアボール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱
アズワン品番1-5986-03
内容量1箱注文コード21316042品番CZS0100
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥4,433
販売価格(税別)
4,030

1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。

用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。仕様密度(cm):4.0g/3材質ジルコニア型番CZS 0100硬さ(Hv)900化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%内容量(kg)1アズワン品番1-5986-03直径(mm)Φ0.80~1.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21316042
2023-01-28
用途: 粉砕ボールとして。

それなりの、想定していた実験結果で満足しています。容器も良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする