曜日別特売
RW28デジタル メカニカル制御攪拌機 IKA 21320863

メカニカル制御攪拌機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21320863品番RW28デジタル
参考基準価格(税別)¥620,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800
仕様撹拌容量(H2O)(L):80、粘度範囲(Pa):50000m・s、モーター入力/出力:220/94W、支持アーム(mm):Φ16、保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ギアI/60~400、ギアII/240~1400 (60Hz)ギアI/72~480、ギアII/288~1680電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)サイズ(mm)123×252×364アズワン品番1-6608-11適合シャフト径(Φmm)Φ1~Φ10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする