IBX-600(簡易風防付き) 電子天秤 アズワン×島津製作所 21322665

電子天秤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ひょう量(g)600
最小表示(g)0.001
計量皿寸法(mm)約108×105
アズワン品番1-7671-03
内容量1個注文コード21322665品番IBX-600(簡易風防付き)
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥130,900
販売価格(税別)
119,000
ひょう量(g)600計量皿寸法(mm)約108×105種類電子天秤(sefi・ワイドレンジ型)最小表示(g)0.001表示形式デジタルアズワン品番1-7671-03計量皿形状角皿ひょう量単位g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする