アズワン×島津製作所
電子天秤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ひょう量(g)
600
600
6000
最小表示(g)
0.001
0.001
0.01
計量皿寸法(mm)
約108×105
約108×105
約170×180
アズワン品番
1-7671-05
1-7671-03
1-7671-04
1-7671-05
1-7671-06
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21322683
品番
IBW-600(簡易風防付き)
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥159,500
販売価格(税別)
¥
145,000
バスケットに入れる
ひょう量(g)
600
計量皿寸法(mm)
約108×105
種類
電子天秤(sefi・ワイドレンジ型)
最小表示(g)
0.001
表示形式
デジタル
アズワン品番
1-7671-05
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g