曜日別特売
B4 アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー) 21323688

アルミナルツボSSA-Sルツボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番1-8316-04
内容量1個注文コード21323688品番B4
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱性・耐食性に優れています。

仕様かさ密度(cm):3.9g/3容量(mL)150タイプるつぼ外径×高さH(Φmm×mm)Φ73×59耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%アズワン品番1-8316-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする