※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21324118品番MXQ12A-100ZA-M9BAL-X11
参考基準価格(税別)¥65,510販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
この商品は仕様・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など11種類から選べます他の種類を見る