曜日別特売
MXQ12A-100ZHC-M9BWL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZHC SMC 21324714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZHC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21324714品番MXQ12A-100ZHC-M9BWL
参考基準価格(税別)¥64,080販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZHC) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする