曜日別特売
MXQ12A-100ZJ-M9BW エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZJ SMC 21324766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21324766品番MXQ12A-100ZJ-M9BW
参考基準価格(税別)¥60,170販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZJ) 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする