※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21326419品番MXQ12A-30ZA-M9BL-X11
参考基準価格(税別)¥44,170販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品は仕様・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など12種類から選べます他の種類を見る