アズワン
タングステンカーバイド球
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(10個)
1箱(50個)
1箱(100個)
アズワン品番
2-9245-04
2-9245-06
2-9245-03
2-9245-02
2-9245-04
2-9245-07
2-9245-08
2-9245-05
2-9245-10
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
21326646
品番
WC‐4
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
バスケットに入れる
仕様
硬度(cm):HV1600kg/3
材質
WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%
寸法(mm)
Φ4
型番
WC‐4
比重
15
アズワン品番
2-9245-04