曜日別特売
WC‐10 タングステンカーバイド球 アズワン 21326698

タングステンカーバイド球

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
アズワン品番2-9245-10
内容量1箱(10個)注文コード21326698品番WC‐10
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,420
販売価格(税別)
22,200
仕様硬度(cm):HV1600kg/3材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%寸法(mm)Φ10型番WC‐10比重15アズワン品番2-9245-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21326673
2020-01-21
用途: 装置の圧子用
製造業

密度も等級も十分満たして良い商品です。
単価が高くても、1袋がもう少し少量だとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする