MXQ12A-40ZBJ3 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZBJ3 SMC 21328013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZBJ3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21328013品番MXQ12A-40ZBJ3
参考基準価格(税別)¥45,050販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZBJ) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする