曜日別特売
CDBX2H15-25-F7BAL その他(CDBX2H~) SMC 21329007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CDBX2H~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)15ストローク(mm)25注文コード21329007品番CDBX2H15-25-F7BAL
参考基準価格(税別)¥35,750販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)15ストローク(mm)25取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする