※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
その他(CDBX2H~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
15
ストローク(mm)
75
注文コード
21329122
品番
CDBX2H15-75-A73HL
参考基準価格(税別)
¥33,110
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
15
ストローク(mm)
75
取付
(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード