MXQ12A-50ZQ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZQ SMC 21330269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZQ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21330269品番MXQ12A-50ZQ
参考基準価格(税別)¥40,260販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする