曜日別特売
MXQ12B-10Z-A93S エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-10Z SMC 21331967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-10Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード21331967品番MXQ12B-10Z-A93S
参考基準価格(税別)¥32,620販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(B) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする