曜日別特売
MXQ12B-40ZJ-M9BWL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZJ SMC 21333814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21333814品番MXQ12B-40ZJ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥44,990販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZJ) 後退端ショックアブソーバボディオプション(B) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする