Meltec(大自工業)
フロントサンシェード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
L
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21333928
品番
PBK-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
キルト生地+ダブルシェードの3層構造!
熱と光を跳ね返すシルバーとオシャレで高級感のあるキルトのリバーシブルタイプ!
シェード両面に消臭、抗菌付
色
ブラック/シルバー
サイズ
L
材質(本体)
アルミニウムパウダーコート、ポリエステル210デニール
質量(g)
約560
寸法(幅W×高さH)(mm)
約1350×800
注意
【使用上の注意】
※日除け以外の目的で使用しないでください。
※汎用品の為、幅や高さが合わない場合があります。
※お車のインナーミラー、サンバイザー等の位置により本製品が取付できない場合があります。
※鋭利なもので傷をつけたりタバコの火・火気等を近づけないでください。
※紫外線により本製品が変色する場合があります。
※【安全警告】
※走行中は使用しないでください。