※単体画像
HEADS(ヘッズ)
ウッドディスプレイトレイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1パック(1個)
注文コード
21334016
品番
ZYU-DIT4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
木製の焼菓子用什器です。折りたたみ式のスタンドで傾斜をつけられるため、棚に置いた時も奥のほうまでキレイに商品を見せることができます。
材質
松
色
ブラウン
タイプ
スタンド付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×215×30
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×260×55