IWAKI(AGCテクノグラス)
Airグラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21334725
品番
K405
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい耐熱ガラスだから安心、清潔。
持ちやすくスタイリッシュ。
ホットでもアイスでも。
電子レンジOK。
保温性が高くおいしさ長持ち。
結露しにくい構造
仕様
電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
230
質量(g)
200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
82×95
品名・タイプ
ロックグラス