MXQ12BL-30Z-M9NLS エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-30Z SMC 21335397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-30Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード21335397品番MXQ12BL-30Z-M9NLS
参考基準価格(税別)¥34,160販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする