曜日別特売
ユーロスター200デジタル 電子制御攪拌機 IKA 21336333

電子制御攪拌機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21336333品番ユーロスター200デジタル
参考基準価格(税別)¥541,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800
仕様最大トルク(cm):200N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~100000m・s質量(kg)4.6回転数(min-1[r.p.m])6~2000電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)91×209×274アズワン品番1-7326-21適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする