曜日別特売
MXQ12C-75ZC3 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-75ZC3 SMC 21337935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-75ZC3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21337935品番MXQ12C-75ZC3
参考基準価格(税別)¥50,050販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする