Vita
手すり付玄関台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
915×1995×405
注文コード
21338189
品番
TAN-889-120
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手すり付きで玄関の段差の上り下りがラクラク♪手すり付き玄関台
アジャスター付で高さ調整ができるから、ガタツキにくい
表面は滑りにくくするために溝をつけています。
用途
ステップ
材質
天然木(ラバーウッド):ラッカー塗装
サイズ(cm)
幅120
寸法(幅W×高さH)(mm)
手すり:300×600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
915×1995×405
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません