LEDライセンスバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
光色純白光
内容量1個注文コード21338250品番BW153
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【全方向照射で全てのナンバー灯に対応】
ナンバー灯は車種によって照射方向が異なるため、LEDバルブに交換すると正しくナンバーが照射されないことがあります。
そこで本製品は全方向への発光を可能にした高拡散レンズを採用し、純正LEDタイプの車を除いた車両のナンバー灯に対応可能にしました。

質量(g)2全光束(Lm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×2対応車検、ハイブリッド車・アイドリングストップ車色温度(K)6500光色純白光適合バルブタイプT10タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする