カーメイト
LEDポジションバルブ S300T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(2個)
光色
純白光
純白光
温白色
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21338286
品番
BW169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1灯300ルーメンの明るさを誇るLEDポジションバルブ。全方向照射モデルのため、どの灯具に装着してもマッチします。ハイルーメンモデルだからこそ放熱構造に拘り、長寿命を実現してます。
質量(g)
5
電源(V)
DC12
消費電力(W)
0.81
全光束(Lm)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×12×32
対応
車検
色温度(K)
6500
光色
純白光
適合バルブタイプ
T10タイプ