LEDルーム R400M ST LINE MULTI

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21338338品番BW248
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高輝度LEDを12個搭載したLEDルームランプ。
センタールームランプやリアルームランプなどに装着することで室内の隅々まで照射。
自然な色合いの電球色は、落ち着いた車内空間を演出します。
4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。

質量(g)5消費電力(W)2.8全光束(Lm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5×27色温度(K)3000光色電球色LED使用数(個)12電球の種類LED適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする