曜日別特売

LEDバック S1000 T16

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21338444品番BW348
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。
高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。
レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。
眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。
サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。
安心の製品1年間保証。

質量(g)8電圧(V)DC12消費電力(W)7.5全光束(Lm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×38色温度(K)4000光色温白色電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする