LEDバック S1400GS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21338460品番BW349
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

純正バルブと同サイズ。明るさ純正比300%!明るさと見やすさが大幅にアップ!

質量(g)40電圧(V)DC12消費電力(W)11.5全光束(Lm)1400(バルブ1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×33色温度(K)6000適合車種トヨタ GRヤリス (GXPA16/MXPA12) R2.9~、トヨタ アクア (MXPK1#系) R3.7~、トヨタ ヴォクシー (MZRA9#W/ZWR9#W系 ) R4.1~、トヨタ カローラツーリング (NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA12W系) R1.9~、トヨタ ハリアー (AXUH8#/MXUA8#系) R2.6~、トヨタ ヤリス (KSP21#/MXPA1#/MXPH1#系) R2.2~光色白色光電球の種類LED
注意
※同じ車種であっても年式・グレード・オプション品の有無などにより適合情報が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする