アズワン
ジルコニア乳鉢セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
外径(Φmm)
100
60
80
100
120
150
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21338817
品番
ZEX-100
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥180,400
販売価格(税別)
¥
164,000
バスケットに入れる
靭性が強く、耐摩耗性に優れています。金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
外径(Φmm)
100
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
材質
部分安定化ジルコニア
内径(Φmm)
80
深さ(mm)
37
アズワン品番
5-3468-03
比重(g/cm
3
)
6000
注意
※乳鉢、乳棒はセラミックス製品のため、表記中の仕上がり寸法には若干の誤差が生じます。目安とお考えください