曜日別特売

リヤビューミラー エッジ 3000SR

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個適合車種大型車注文コード21338880品番DZ558
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワイドな視界と自然な距離感を確保する曲率半径(3000SR)を採用。

質量(g)290幅(mm)300(ミラー)表面処理高反射寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×91適合車種大型車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45851725
2024-06-06
用途: 車のルームミラー
農・林・水産業

二個めの購入になります。後方視界が広く写り、画像に歪みがありません。また、大型車はもちろんコンパクト車ても嵩張りや前方視界が悪くなりません。見た目もスタイリッシュて落ち着いた雰囲気で気に入っています。取り付けも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
1が参考にしています
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする