アズワン
流し台
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21339772
品番
KWAG-1200
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥292,600
販売価格(税別)
¥
266,000
バスケットに入れる
洗浄作業に便利なウォーターガン・エアーガンを組み込み可能な便利な流し台です。
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
【水切り】300
寸法(mm)
1200×750×800(水槽まで)
質量(kg)
30
径(Φmm)
【排水ホース】36
槽深さ(mm)
240
アズワン品番
1-4245-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ウォーターガン・エアーガンは付属していません。
※エアーガンは6-6602-01、ウォーターガンは9-4018-02をご参照ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000