アズワン
研究用高純度シリコンウェハー
(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(inch)
3
3
4
5
6
ウェハー厚(μm)
380±25
380±25
525±25
625±25
アズワン品番
2-960-04
2-960-54
2-960-53
2-960-56
2-960-55
2-960-58
2-960-57
2-960-60
2-960-59
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21346124
品番
3-N-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
パーティクル不問、【伝導型】N型
長さ(mm)
【OF】22.5±2.5
寸法(inch)
3
抵抗値
0.1~100Ω・cm
アズワン品番
2-960-04
製造方法
CZ法
位置
【OF】110
方位
【面】100
ウェハー厚(μm)
380±25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。