旭金属工業(旧:新日本ツール)
強力極薄スパナ(センサーナット用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
二面幅(mm)
17
13
17
21
24
全長(mm)
168.6
117.5
168.6
209.7
245.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
21346650
品番
SST0017
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
用途
センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。
全長(mm)
168.6
材質/仕上
特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)
121
二面幅(mm)
17