MR-087-576-1 制電フミンゴFW テラモト 21347736

 

MR-087-576-1 制電フミンゴFW テラモト 21347736
MR-087-576-1 制電フミンゴFW テラモト 21347736
MR-087-576-1 制電フミンゴFW テラモト 21347736
MR-087-576-1 制電フミンゴFW テラモト 21347736
MR-087-576-1 制電フミンゴFW テラモト 21347736
MR-087-576-1 制電フミンゴFW テラモト 21347736
MR-087-576-1 制電フミンゴFW テラモト 21347736
MR-087-576-1 制電フミンゴFW テラモト 21347736
MR-087-576-1 制電フミンゴFW テラモト 21347736
MR-087-576-1 制電フミンゴFW テラモト 21347736
MR-087-576-1 制電フミンゴFW テラモト 21347736
MR-087-576-1 制電フミンゴFW テラモト 21347736
MR-087-576-1 制電フミンゴFW テラモト 21347736

制電フミンゴFW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(mm)300×300
質量(g)750
内容量1枚注文コード21347736品番MR-087-576-1
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上。クッション性抜群のジョイント式静電気対策マット。

用途
静電マット、ジョイントマット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
材質塩化ビニール寸法(mm)300×300グリーン質量(g)750規格本体
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする