曜日別特売
GON-FF1 万能補修テープ FiberFix 21352205

GON-FF1 万能補修テープ FiberFix 21352205
GON-FF1 万能補修テープ FiberFix 21352205
GON-FF1 万能補修テープ FiberFix 21352205

万能補修テープ

(37件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(3個)注文コード21352205品番GON-FF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

水に濡らすだけで、強固な補修・補強を可能にする万能テープ。
修理から日曜大工まで多用途に使える。
使い方は簡単。水につけて修理個所に巻き、5分待つだけで表面が固まりダクトテープの100倍強く、鉄のようになる驚異の実力。
作業時間は短時間。作業も15分で終わり、どなたでも簡単に扱える画期的な商品です。
施工後、耐久性に優れています。素材にはグラスファイバーとポリウレタンを使い、耐水圧、耐熱、耐電圧、引っ張り強度に優れている。

用途
【水まわりのトラブル】ホース、パイプ。
【ガーデニング】スコップの柄、植木鉢、ラティス、フェンス、デッキ。
【アウトドア】テントポール、釣竿、オール。
【インドア】家電の補修、家具の補修等。
使用方法
FiberFixを水に漬ける。
引き伸ばしながらFiberFixを巻く。
付属のビニールを巻き、硬化したら剥し作業は完了。
テープ幅(mm)25耐熱温度(℃)-50~150付属品手袋、紙ヤスリ、ビニールテープ材質グラスファイバーテープ(グラスファイバー、ポリウレタン)巻数最低6回巻/水濡れ8回以上硬化時間(分)(表面)5、(完全)20主な用途補修用曲げ弾性率(MPa)2090(5層)テープ長さ(mm)1000圧縮強度(N/cm2)236(Φ48/6層)引張強度(N/cm)241(1層)、409(2層)耐電圧(V/min)10000(6層)耐水圧(MPa[kgf/cm2])2(8層)曲げ強度(MPa)38.3(5層)
注意
※開封後、外気に触れますと硬化が始まりますので3分~5分で作業を終えてください。

商品説明動画

FiberFixの使用法
この動画は、40が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: ホース補修用
サービス業

ホースの破損していたところの補修でもれなく使えていい

対象商品 : 24324913
2023-10-03
用途: 餅つきの杵の補修
金融・保険業

餅つきの杵の柄の補修に使いましたが、カチカチになり、強度抜群です。

対象商品 : 21352205
2023-04-10
用途: マフラーの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使ったので、最初はどういう物か不安でした。いざ使ってみると非常に使い勝手のいいものでした。が、現在取扱い終了となっており、残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 24324922
2023-05-18
用途: マフラージョイント排気漏れ
農・林・水産業

自動車マフラージョイント排気漏れにて爆音(笑い)
こいつを巻いたら完璧です。耐久性はどうだろう今3か月

対象商品 : 24324913
2022-12-30
用途: 配管水漏れ
製造業

作業も簡単で非常に強固な補修ができました。補修後は水漏れもなくきれいに仕上がって満足です

対象商品 : 24324913
2022-10-29
用途: ハマーの柄の補修

柄を付け替えないとダメかなと思ってました。
何とかならないかと検索していたら、この商品を知り、購入しました。
この商品でハンマーがよみがえりました。

対象商品 : 21352205
2021-09-10
用途: 配管修理作業

緊急を要する場合に非常に役立ちました。満足しました。

対象商品 : 21352214
2021-07-20
用途: 蒸気配管のピンホール補修
永大産業株式会社製造業

蒸気配管のピンホール補修に使用しました。補修粘土と組み合わせて補修することができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする