曜日別特売
HP-16S ひっぱりくん 日本甜菜製糖 21357428

ひっぱりくん

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台条数1適合CP253、CP303、CP304、CP305、CP353、CP354、(LP303-10、LP303-15)注文コード21357428品番HP-16S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,390
販売価格(税別)
94,900

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
薬剤散布ユニット(別売り)とのセット使用を前提としたタイプです。

条数1適合CP253、CP303、CP304、CP305、CP353、CP354、(LP303-10、LP303-15)質量(kg)12寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1995~2063×879~1056×315条間距離(cm)13~適合畦平畦、高畦(ベット)、溝(20cm以上、深さ25cmまで)
注意
※お届け先が屋号を持たない個人宅の場合、配送できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21357403
2017-05-28
用途: 白ネギ、根赤ネギの定植
丹波ハピー農園

作業効率が抜群!初めて使いましたが、非常に早く植えてくれます。今のところ「素晴らし!っという感想です。移植後の活着も床土と一緒に植えるので苗だけを植えるこれまでより良いだろうと期待しています。しかし、本畑は草や藁などを無くし細かく砕土耕うんしておかないとスムーズな作業が難しいようです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする