M509B-SMD LEDライトランタン モノタロウ 21357437

 

M509B-SMD LEDライトランタン モノタロウ 21357437
M509B-SMD LEDライトランタン モノタロウ 21357437
M509B-SMD LEDライトランタン モノタロウ 21357437
M509B-SMD LEDライトランタン モノタロウ 21357437
M509B-SMD LEDライトランタン モノタロウ 21357437
モノタロウ

LEDライトランタン

(35件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード21357437品番M509B-SMD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
質量(g)870(電池装着時)電球の種類LED全光束(Lm)150光束(Lm)150材質(本体カバー)ABS、(透明カバー)PS寸法(幅W×高さH)(mm)107×220連続使用時間明るさ30%時:45-48時間、明るさ100%時:15-18時間光源SMD使用電池単1型乾電池×3本(電池別売)点灯方式ボタンを1回押すと明るさ30%まで点灯。ボタンを2回押すと明るさ100%まで点灯。
取扱説明書:
注意
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21357437
2018-11-15
用途: キャンプ使用しています
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンプで使用しています。
明るいので助かっています。
テントの中でも安心して使用できます。

対象商品 : 21357437
2018-10-10
用途: キャンプ・アウトドアー
自動車・二輪車・自転車関連業

コールマンの蛍光灯を長年使っていましたが、電池の消耗が激しいので、この商品に変えました。明るさや省電力で満足しています。

対象商品 : 21357437
2018-09-18
用途: 停電時や読書用
農・林・水産業

これは買いですよ、1000円ちょいでこれが買えるのはありがたい。災害大国日本には必需品。

対象商品 : 21357437
2018-09-17
用途: もしもの時や、ちょっと作業に使用です。
ビュー整備

意外と明るいし、二段階の明かりがいいですよね。
祖父母の枕元に置いております。

対象商品 : 21357437
2018-12-17
用途: 非常時用
卸売・小売業

ヘビーデューティー仕様なので室内使用には違和感があるが信頼感があって良い。
節電モードでも十分明るい。

対象商品 : 21357437
2018-08-20
用途: 夜間の庭作業に使用

懐中電灯と違い全体を照らすので、大変に重宝しています。

対象商品 : 21357437
2018-09-14
用途: 非常用
その他業種

点灯確認しか使用してませんが、もう少し明るさがあっても良かったかも個人的には でも非常用としてはいいかも あとは耐久性がどうなるか 期待です

対象商品 : 21357437
2018-07-20
用途: 緊急時のライトや室外作業など

ライトの光量調整が2段階であり、使用シチュエイションに合わせて用いられるので便利だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする