MXQ16-125ZG7 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-125ZG7 SMC 21357596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-125ZG7

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21357596品番MXQ16-125ZG7
参考基準価格(税別)¥73,040販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(7) 集中アジャスタ(対称形)ボディオプション(-) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする