PL-G LINK 0.6KV T2A PL形 ヒューズリンク 三菱電機 21358112

PL形 ヒューズリンク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)T2
定格電圧(V)0.6k
内容量1個注文コード21358112品番PL-G LINK 0.6KV T2A
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
定格電流(A)T2定格電圧(V)0.6k定格インパルス耐電圧(kV)-定格遮断電流(kA)100使用場所屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21358128
2019-11-05
用途: 電気工事
松本電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

サイズも問題ないし、使用していても特に不具合も無かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする