CFLE05D15WH LEDフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 21358534

CFLE05D15WH LEDフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 21358534
CFLE05D15WH LEDフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 21358534
CFLE05D15WH LEDフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 21358534
CFLE05D15WH LEDフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 21358534
CFLE05D15WH LEDフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 21358534
CFLE05D15WH LEDフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 21358534

LEDフレキシブルクリップライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21358534品番CFLE05D15WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。

付属品USBアダプター材質ABS+PCホワイト消費電力(W)約4.8スイッチON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1本体質量(g)約270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500照度(Lx)約1200光源色昼光色光束(Lm)約230LED寿命(時間)約40000アームフレキシブルアームRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED(交換不可)調光の可否不可くわえ幅(mm)平行時約30
注意
※付属のUSBアダプタまたは、電圧DC5V、電流1A以上のUSB電源を必ずご使用ください。
※上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする